MARTOR LAMA PER POLISTIROLO 86 , 10 in confezione trasparente

Codice art.: 86.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lama

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 86.60
EAN / GTIN 4002632911897
Codice del produttore 86.60
Numero-L L60170 284

Descrizione

Descrizione:

LAMA IN POLISTIROLO NR. 86 by MARTOR è una lama di alta qualità in acciaio. È molto affilato e ha un bordo utilizzabile. La lama è lunga 94,5 mm, larga 8,9 mm e spessa 0,40 mm.

LAMA IN POLISTIROLO NR. 86 si trova in un imballaggio trasparente di 10 pezzi con il numero d'ordine 86.60. disponibile. È possibile inserire la lama nei seguenti coltelli MARTOR: ARGENTAX CUTTEX 9 MM
    Taglia:
    Smerigliatura standard
  • Sfaccettature della lama:
    caratteristiche della lama a 2 pieghe

    :
    lama utilizzabile a una via
  • Materiale di base:
    Acciaio

Proprietà:

  • Lama in polistirolo a forma di lama, diamantata
  • Numero di perforazioni per lama: lama a 2 fori
  • Materiale di base: Acciaio
  • Lama in acciaio inox: N.
  • Molatura della lama: Smerigliatura standard
  • Sfaccettature della lama: 2 x
  • Lama di sicurezza (punte arrotondate): N.
  • Numero di taglienti: 1
  • Taglienti: 1 volta utilizzabile

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript