• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge STYROPORKLINGE 86, 10 in Klarsichtverpackung

Artikel-Nr.: 86.60
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
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 86.60
EAN / GTIN 4002632911897
Herstellernummer 86.60
L-Nummer L60170 284

Beschreibung

Beschreibung:

Die STYROPORKLINGE NR. 86 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 94,5 mm lang, 8,9 mm breit und 0,40 mm stark.

Die STYROPORKLINGE NR. 86 ist unter der Bestellnummer 86.60 in der Klarsichtverpackung zu 10 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: ARGENTAX CUTTEX 9 MM.
    Schliff:
    Standardschliff
  • Klingen-Facetten:
    2-fach

    Klingeneigenschaften:
    1-fach nutzbare Klinge
  • Basismaterial:
    Stahl

Merkmal:

  • Klingenform Styroporklinge, Raute
  • Anzahl Lochung Klinge: 2-Lochklinge
  • Basismaterial: Stahl
  • Klinge rostfrei: nein
  • Klingenschliff: Standardschliff
  • Klingen-Facetten: 2-fach
  • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
  • Anzahl Schneiden: 1
  • Schneidkanten: 1-fach nutzbar

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript