MARTOR LAME STYROPORE 86 , 10 en emballage transparent

Réf.: 86.60
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
Type de produit Lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 86.60
EAN / GTIN 4002632911897
Réf. fabricant 86.60
Article hors catalogue L60170 284

Description

Description:

LA LAME EN POLYSTYRÈNE NR. 86 by MARTOR est un lame de haute qualité en acier. Il est très tranchant et a un bord utilisable. Le lame mesure 94,5 mm de long, 8,9 mm de large et 0,40 mm d'épaisseur.

LA LAME EN POLYSTYRÈNE NR. 86 est dans un emballage transparent de 10 pièces sous le numéro de commande 86.60. disponible. Vous pouvez utiliser le lame dans les couteaux MARTOR suivants : ARGENTAX CUTTEX 9 MM.
    Couper :
    Meulage standard
  • Facettes de lame :
    caractéristiques de lame double

    :
    lame utilisable dans un sens
  • Matériau de base :
    Acier

Caractéristique(s):

  • Matériau de base: Acier
  • Affûtage des lames: Affûtage standard
  • Facettes de la lame: Affûtée sur 2 faces
  • Arêtes de coupe: Lame utilisable sur 1 côté

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript