Viti per scanalature a T, complete

Codice art.: 85886
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
Codice articolo 85886
EAN / GTIN 4020772085889
Codice del produttore 85886
Numero-L L30120 116
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Viti per scanalature a T, complete, con viti DIN 787 per scanalature a T, dado esagonale DIN 6330B e rondella DIN 6340.
Guida forgiata per fessure a T, cancellata, filettatura laminata, con logo AMF e classe di resistenza. Da M6 a M12 temprato in base alla classe di resistenza 10.9, da M14 a M42 temprato in base alla classe di resistenza 8,8.

Proprietà:

  • D x scanalatura x L: M24x28x125
  • Classe di resistenza: 8,8
  • A: 27,7
  • B: 85
  • E: 44
  • K: 18
  • S: 36
  • peso: 1010 g