Vijaki za T-reže, dokončani

Št. art.: 85886
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Nazivna mera utora B 28 mm
Celotna dolžina L2 125 mm
Nazivna dolžina vijaka L3 85 mm
Velikost navoja M M24
Površina brunirano
Vrsta izdelka utorni vijaki
Material jeklo
Standard DIN 787
Razred trdnosti 8.8
Masa 1.010 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 85886
EAN/GTIN 4020772085889
Številka proizvajalca 85886
L-število L30120 116
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vijaki za T-reže, kompletni, z vijaki DIN 787 za T-reže, šesterokotna matica DIN 6330 B in podložko DIN 6340.
Kovani, T-reža vodilo očiščeno, valjani navoj, žigosan z AMF logotipom in razred trdnosti. M6 do M12 kaljeno do razreda trdnosti 10.9, M14 do M42 kaljeno do trdnostnega razreda 8,8.

Lastnosti:

  • D x utor x L: M24x28x125
  • Razred trdnosti: 8,8
  • A: 27,7
  • B: 85
  • E: 44
  • K: 18
  • S: 36
  • Masa: 1010 g