Șuruburi pentru sloturi în T, complete

Cod articol.: 85886
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 85886
EAN / GTIN 4020772085889
Număr producător 85886
L-Număr L30120 116
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Șuruburi pentru sloturi în T, complete, cu șuruburi din 787 pentru sloturi în T, piuliță hexagonală din 6330B și șaibă din 6340.
Forjat, ghidaj cu slot în T decupat, filet laminat, ștampilat cu sigla AMF și clasa de rezistență. M6 la M12 temperat la clasa de rezistență 10,9, M14 la M42 temperat la clasa de rezistență 8,8.

Caracteristică:

  • D x canelură x l: M24x28x125
  • Clasă de rezistenţă: 8,8
  • A: 27,7
  • B: 85
  • E: 44
  • K: 18
  • S: 36
  • greutate: 1010 g