{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Colore | blu | |
| Ornamenti | Faggio | |
| Con superficie di carico | sì | |
| Materiale piano di carico | Pannello di legno | |
| Ampio piano di carico | 1.000 mm | |
| Profondità piano di carico | 600 mm | |
| Altezza piano di carico | 269 mm | |
| Larghezza utile | 1.000 mm | |
| Profondità utile | 600 mm | |
| Tipo di rotella | fixed wheel; Swivel castor | |
| Freno di stazionamento, Ruota piroettante | si | |
| Numero di rotoli, ruota fissa | 2 pz. | |
| Numero di rotoli, Ruota piroettante | 2 pz. | |
| Numero di rotelle / ruote | 4 pz. | |
| Diametro esterno ruota/rullo | 200 mm | |
| Larghezza ruota/rullo | 40 mm | |
| Materiale ruota/rullo | TPE | |
| Tipo di prodotto | carrelli | |
| Rivestimento | Es. termoverniciata | |
| Materiale | acciaio | |
| Esecuzione costruttiva | Acciaio profilato; struttura tubolare in acciaio | |
| Portata max. | 600 | |
| Larghezza complessiva | 1.169 mm | |
| Profondità totale | 609 mm | |
| Altezza complessiva | 1.800 mm | |
| Es. mobile | sì |
| Codice articolo | 8581-1 | |
| EAN / GTIN | 4017976858111 | |
| Codice del produttore | 8581-1 | |
| Numero-L | L90080 1229 | |
| Produttore/persona responsabile | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |