Pakkevogn med trådgitter

Art.-nr.: 8581-1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Farve blå
Dekoration Bøg
Med læsseflade ja
Materiale, ladeflade træbaseret panel
Bredde, læsseflade 1.000 mm
Dybde, læsseflade 600 mm
Højde, læsseflade 269 mm
Nyttebredde 1.000 mm
Nyttedybde 600 mm
Rulletype fast hjul; Styrehjul
Bremse, der kan låses., Styrehjul ja
Antal ruller, fast hjul 2 stk.
Antal ruller, Styrehjul 2 stk.
Antal hjul/ruller 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 200 mm
Bredde, hjul/rulle 40 mm
Materiale, hjul/rulle TPE
Produkttype transportvogn
Belægning pulverlakeret
Materiale stål
Konstruktionsudførelse profilstål; stålrørskonstruktion
Bæreevne, maks. 600
Bredde i alt 1.169 mm
Dybde, i alt 609 mm
Højde i alt 1.800 mm
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 8581-1
EAN/GTIN 4017976858111
Producentnummer 8581-1
L-nummer L90080 1229
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

umonteret

Beskrivelse:

Modulsystem, svejste stålrør og profilstål, pulverlakeret blå RAL 5007, boltet konstruktion. Endevægge og en langvæg lukket med trådnet 100 x 100 x 5 mm. Platform af træbaserede paneler, overflade i bøgedekor. Hjul: 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med rillede kuglelejer. Bremser på de drejelige hjul

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 600
  • Effektiv længde (mm): 1000
  • Arbejdsfladens bredde (mm): 600
  • Højde på læsseflade (mm): 269
  • længde i alt (mm): 1169
  • Samlet bredde (mm): 609
  • Samlet højde (mm): 1800
  • Dæk: TPE
  • Hjulstørrelse (mm): 200 x 40