Vozíky na balíky se stěnami z drátěného pletiva

Artiklové číslo: 8581-1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Barva modrá
Dekor Kniha
S ložnou plochou ano
Materiál ložná plocha Deska z aglomerovaného dřeva
Šířka ložné plochy 1 000 mm
Hloubka ložné plochy 600 mm
Výška ložné plochy 269 mm
Užitná šířka 1 000 mm
Užitná hloubka 600 mm
Typ válečků pevné kolečko; Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ano
Počet roliček, pevné kolečko 2 ks
Počet roliček, Řiditelné kolečko 2 ks
Počet kol/válečků 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 200 mm
Šířka kola/válečku 40 mm
Materiál kola/válečku TPE
Druh produktu přepravní vozík
Povlak S práškovým lakem
Materiál ocel
Konstrukční provedení Profilová ocel; konstrukce z ocelových trubek
Nosnost max. 600
Šířka celkem Bg 1 169 mm
Celková hloubka Tg 609 mm
Výška celková Hg 1 800 mm
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8581-1
EAN / GTIN 4017976858111
Číslo výrobce 8581-1
L-číslo L90080 1229
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Nesložené

Popis:

Modulární systém, svařovaná trubková ocel a profilová ocel, práškově lakovaná modrá barva RAL 5007, šroubová konstrukce. Koncové stěny a jedna dlouhá stěna uzavřeny drátěným pletivem 100 x 100 x 5 mm. Podesta z desek na bázi dřeva, povrch s dekorem buku. Kolečka: 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Brzdy na otočných kolečkách

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 600
  • Efektivní délka povrchu (mm): 1000
  • Efektivní šířka (mm): 600
  • Výška ložné plochy (mm): 269
  • celková délka (mm): 1169
  • Celková šířka (mm): 609
  • Celková výška (mm): 1800
  • Pneumatiky: TPE
  • Velikost kolečka (mm): 200 x 40