Viti per scanalature a T.

Codice art.: 85654
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Dimensione nominale cave 18 mm
Lunghezza complessiva 200 mm
Lunghezza nominale delle viti 200 mm
Misura del filetto M16
Lunghezza filettatura 125 mm
Superficie Es. bonificata
Tipo di prodotto Vite per cave
Materiale acciaio
Classe di resistenza 8.8
Contenuto 1 pz.
Peso 330 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 85654
EAN / GTIN 4020772085650
Codice del produttore 85654
Numero-L L30120 122
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Viti per scanalature a T, forgiate, guida per scanalature a T cancellata, filettatura laminata, stampigliata con logo AMF e classe di resistenza. Da M6 a M12 temprato in base alla classe di resistenza 10.9, da M14 a M42 temprato in base alla classe di resistenza 8,8.

Proprietà:

  • D x scanalatura x L: M16x18x200 *
  • Classe di resistenza: 8,8
  • A: 17,7
  • B: 125
  • E: 28
  • K: 10
  • VE: -
  • peso: 330 g