• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 13 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Șuruburi pentru sloturi T.

Cod articol.: 85654
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Dimensiunea nominală caneluri 18 mm
Lungimea totală 200 mm
Lungimea nominală a șurubului 200 mm
Dimensiunea filetului M16
Lungimea filetului 125 mm
Suprafaţă Călit
Tip produs Şurub pentru canale
Material oțel
Clasă de rezistenţă 8.8
Cuprins 1 buc.
Greutate 330 g

Identificare și clasificare

Cod articol 85654
EAN / GTIN 4020772085650
Număr producător 85654
L-Număr L30120 122
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Șuruburi pentru sloturi în T, forjate, ghidaj cu slot în T degajat, filet laminat, ștampilat cu sigla AMF și clasa de rezistență. M6 la M12 temperat la clasa de rezistență 10,9, M14 la M42 temperat la clasa de rezistență 8,8.

Caracteristică:

  • D x canelură x l: M16x18x200 *
  • Clasă de rezistenţă: 8,8
  • A: 17,7
  • B: 125
  • E: 28
  • K: 10
  • VE: -
  • Greutate: 330 g