Vijaki za T-reže

Št. art.: 85654
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Nazivna mera utora 18 mm
Celotna dolžina 200 mm
Nazivna dolžina vijaka 200 mm
Velikost navoja M16
Dolžina navoja 125 mm
Površina izboljšani
Vrsta izdelka utorni vijaki
Material jeklo
Razred trdnosti 8.8
Vsebina 1 kos
Masa 330 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 85654
EAN/GTIN 4020772085650
Številka proizvajalca 85654
L-število L30120 122
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vijaki za T-reže, kovani, T-reža vodilo očiščeno, valjani navoj, žigosan z AMF logotipom in razred trdnosti. M6 do M12 kaljeno do razreda trdnosti 10.9, M14 do M42 kaljeno do trdnostnega razreda 8,8.

Lastnosti:

  • D x utor x L: M16x18x200 *
  • Razred trdnosti: 8,8
  • A: 17,7
  • B: 125
  • E: 28
  • K: 10
  • V: -
  • Masa: 330 g