Bulloni prigionieri dadi asolati a T.

Codice art.: 84855
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Lunghezza nominale delle viti L3 50 mm
Misura del filetto M M12
Superficie Es. bonificata
Tipo di prodotto Vite per cave
Materiale acciaio
Classe di resistenza 10,9
Contenuto 25 pz.
Peso 37 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 84855
EAN / GTIN 4020772084851
Codice del produttore 84855
Numero-L L30120 34
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Dadi con cava a T, prigionieri filettati rullati. Da M 6 a M12 temprato in base alla classe di resistenza 10.9, da M14 a M42 temprato in base alla classe di resistenza 8,8.

Proprietà:

  • P x L: M12x 50
  • Classe di resistenza: 10,9
  • B1: 15
  • B2: 25
  • VE: 25
  • peso: 37 g