Écrous à rainure en T boulons de goujon

Réf.: 84855
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Longueur nominale des vis L3 50 mm
Taille de filetage M M12
Surface traitement
Type de produit vis pour rainures
Matériau acier
Classe de résistance 10,9
Sommaire 25 pc.
Poids 37 g

Identification et classification

Référence article 84855
EAN / GTIN 4020772084851
Réf. fabricant 84855
Article hors catalogue L30120 34
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Écrous à rainure en T goujons filetés. M 6 à M12 trempés à la classe de résistance 10.9, M14 à M42 trempés à la classe de résistance 8,8.

Caractéristique(s):

  • D x L: M12x 50
  • Classe de résistance: 10,9
  • B1: 15
  • B2: 25
  • UE: 25
  • Poids: 37 g