Šrouby pro matice pro T-drážky

Artiklové číslo: 84855
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Jmenovitá délka šroubů L3 50 mm
Rozměr závitu M M12
Povrch Se speciální úpravou
Druh produktu Šroub do drážek
Materiál ocel
Třída pevnosti 10,9
Obsah 25 ks
Hmotnost 37 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 84855
EAN / GTIN 4020772084851
Číslo výrobce 84855
L-číslo L30120 34
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Šrouby s maticemi ve tvaru T, válcovaný závit. M 6 až M12 temperované do třídy pevnosti 10,9, M14 až M42 temperované do třídy pevnosti 8,8.

Charakteristika:

  • D x L: M12x 50
  • Třída pevnosti: 10,9
  • B1: 15
  • B2: 25
  • VE: 25
  • hmotnost: 37 g