uvex 1 business Scarpa bassa S3 nero Larghezza 11 Misura 39

Codice art.: 8449239
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Serie uvex 1 business
Denominazione originale prodotto uvex 1 business Sicherheitsschuh S3 Halbschuh Weite 11
Zona di protezione ESD (EPA) sì
Colore nero
Dimensioni EU 39
Genere da uomo
Normativa EN ISO 20345; insoles type-tested according to DGUV regulation 191
Tomaia Pelle fiore
Materiale suola Poliuretano (PU)
Proprietà antiscivolo si
Puntale protettivo sì
Materiale puntale protettivo Acciaio
Suola con protezione antiperforazione sì
Materiale resistenza antiperforazione Tessuto
Zona del tallone chiusa si
Resistenza ai combustibili della suola si
Caratteristiche antistatiche si
Capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone si
Nessuna penetrazione d´acqua per almeno 60 minuti si
Impermeabili no
Suola esterna scolpita si
Classe di protezione S3
Chiusura Lacci
Caratteristica scarpa suitable for orthopaedic insoles; removable footbed; oil-resistant
Esecuzione del codolo Basso
Tipo di prodotto Calzatura bassa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8449239
EAN / GTIN 4031101933627
Codice del produttore 8449239
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Sia in ufficio che in officina, le scarpe basse casual uvex 1 business safety possono essere abbinate con stile a pantaloni chino, completi e pantaloni da lavoro. Le scarpe stringate uvex 1 business hanno un aspetto classico all’esterno. Le sofisticate cuciture decorative e la vistosa cucitura della suola aggiungono dettagli moderni alle scarpe stringate. Le scarpe antinfortunistiche basse hanno un bell’aspetto e offrono anche una protezione affidabile contro i rischi sul posto di lavoro.: Il nuovo puntale in acciaio extra-largo protegge le dita dei piedi dalla caduta di oggetti e dagli impatti. L’intersuola resistente alla penetrazione protegge il piede da oggetti taglienti provenienti dal basso senza limitare la flessibilità della scarpa. La suola in poliuretano SRC impedisce lo scivolamento su piastrelle di ceramica bagnate e pavimenti in acciaio. A ciò si aggiunge l’innovativa tecnologia uvex climazone, che impedisce l’eccessiva sudorazione nelle scarpe di sicurezza. Questo rende le scarpe stringate intelligenti il compagno ideale per gli uomini attivi che si spostano tra l’ufficio e la fabbrica e che attribuiscono la stessa importanza a stile, sicurezza e comfort.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • scarpe basse di sicurezza S3L moderne, particolarmente leggere e flessibili – sicure, eleganti, comodissime – dal look business moderno
  • Tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, plastificanti e altre sostanze che impediscono la bagnabilità della vernice
  •  

Caratteristiche di comfort

  • un comfort eccezionale, garantito sia dal nuovo listello che dai materiali traspiranti e ottimizzati per il clima
  • Realizzate in morbida pelle liscia pieno fiore idrorepellente, offrono una calzata confortevole e morbida senza punti di pressione – con bordo del gambale e linguetta imbottiti
  • plantare comfort antistatico intercambiabile con sistema di assorbimento dell’umidità e ammortizzazione supplementare nel tallone e nell’avampiede

Caratteristiche di sicurezza

  • Classe di protezione S3L secondo la norma EN ISO 20345:2022 con marcatura aggiuntiva che attesta un’ottima resistenza allo scivolamento (SR)
  • Scarpa antistatica che soddisfa i requisiti ESD con una resistenza di dispersione inferiore a 100 megaohm
  • puntale in acciaio robusto e particolarmente largo per il massimo comfort
  • Intersuola non metallica resistente alla perforazione, conforme alle più recenti norme, che non compromette la flessibilità della scarpa
  • Suola esterna ergonomica in poliuretano con ottime proprietà antiscivolo

Caratteristiche tecniche

  • Tipo di prodotto: Scarpe di sicurezza
  • Nome dei prodotti: uvex 1 business
  • Colore (filtro): nero
  • Classe di protezione: S3
  • Genere: Donna/uomo
  • Dimensione: 39
  • Chiusura: Lacci
  • Marchio: uvex
  • Puntale: Puntale in acciaio.
  • plantare: uvex 1 business climate comfort footbed
  • resistenza allo scivolamento: SRC
  • Suola: uvex 1 business
  • Larghezza: 11