uvex 1 business Zapatos S3 negro Ancho 11 Talla 39

Número de artículo: 8449239
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie uvex 1 business
Denominación del fabricante uvex 1 business Sicherheitsschuh S3 Halbschuh Weite 11
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color negro
Tamaño UE 39
Sexo Caballero
Norma EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Material de cubierta Cuero liso
Material suela Poliuretano (PU)
Antideslizante sí
Cubierta protectora para los dedos sí
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Suela resistente a la perforación sí
Material seguridad antiperforación Textil
Zona del talón cerrada sí
Resistencia al combustible de la suela sí
Propiedades antiestáticas sí
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón sí
No pasa el agua durante mín. 60 minutos sí
Estanquidad al agua no
Suela perfilada sí
Nivel de protección S3
Cierre Cordones
Características zapato Apropiada para suelas ortopédicas; Plantilla extraíble; Resistente al aceite
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 8449239
EAN / GTIN 4031101933627
Número del fabricante 8449239
Número L L01670 1046
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Ya sea en la oficina o en el taller, los zapatos bajos de seguridad casual uvex 1 business pueden combinarse con estilo con chinos, trajes y pantalones de trabajo. Los zapatos de cordones uvex 1 business tienen un aspecto clásico en el exterior. Las sofisticadas costuras decorativas y la llamativa costura de la suela confieren a los zapatos con cordones detalles modernos. Los zapatos de seguridad de corte bajo tienen un aspecto atractivo y también proporcionan una protección fiable contra los riesgos en el lugar de trabajo.: La nueva puntera de acero extra ancha protege los dedos de los pies de la caída de objetos y los impactos. La entresuela resistente a la penetración protege el pie de objetos punzantes desde abajo sin restringir la flexibilidad del zapato. La suela exterior de poliuretano SRC evita el deslizamiento sobre baldosas cerámicas mojadas y suelos de acero. A esto se añade la innovadora tecnología uvex climazone, que evita la sudoración excesiva en el calzado de seguridad. Esto convierte a estos elegantes zapatos con cordones en el compañero ideal de los hombres activos que se desplazan entre la oficina y la fábrica y dan la misma importancia al estilo, la seguridad y la comodidad.

Característica:

Características generales

  • Zapatos bajos de seguridad S3L modernos, especialmente ligeros y flexibles: seguros, elegantes y muy cómodos, con un estilo empresarial moderno
  • Todos los materiales de las suelas están libres de siliconas, plastificantes y otras sustancias que impiden la adherencia de la pintura
  •  

Características de confort

  • una comodidad de uso excepcional, a la que contribuye tanto una horma de nuevo diseño como los materiales transpirables y adaptados a las condiciones climáticas
  • Confeccionadas en piel lisa de grano completo, suave e hidrófuga; muy cómodas de llevar, sin puntos de presión, con el borde de la caña y la lengüeta acolchadas
  • Plantilla cómoda, antiestática y intercambiable, con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en el talón y la parte delantera del pie

Características de seguridad

  • Clase de protección S3L según la norma EN ISO 20345:2022 con marca adicional que indica una resistencia antideslizante muy buena (SR)
  • Zapatos de seguridad que cumplen con las normas ESD, con una resistencia de disipación inferior a 100 megaohmios
  • puntera de acero resistente y especialmente ancha para una mayor comodidad de uso
  • Plantilla no metálica resistente a la perforación, conforme a las normas más recientes, que no afecta a la flexibilidad del calzado
  • Suela de poliuretano de diseño ergonómico con excelentes propiedades antideslizantes

Características técnicas

  • Tipo de producto: Zapato de seguridad
  • Nombre del producto: uvex 1 business
  • Color (filtro): negro
  • Clase de protección: S3
  • Género: Mujer/Hombre
  • Tamaño: 39
  • Cierre: Cordones
  • Marca: uvex
  • Puntera: Punta de acero
  • plantilla: plantilla uvex 1 business climate comfort
  • antideslizante: SRC
  • Suela: uvex 1 business
  • Anchura: 11