• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Estrattore a 2 bracci con amplificatore di forza, bracci estrattori autocentranti, mandrino idraulico, fino a 250 mm capacità di serraggio, 250 mm profondità di serraggio

Codice art.: 844-5-B
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 844-5-B
EAN / GTIN 4021176032776
Codice del produttore 844-5-B
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • L'estrattore compatto a 2 bracci con bracci estrattori autocentranti amplificatori di forza e mandrino idraulico a grasso è utilizzato per estrarre cuscinetti, ingranaggi e dischi particolarmente rigidi in tutte le dimensioni comuni per artigianato, officine e industria. Stringendo il mandrino, i bracci estrattori vengono automaticamente centrati. Il mandrino idraulico a grasso della serie 800 è il motore dell'estrattore e raggiunge una forza di trazione di 10 t. Come vero e proprio prodigio della forza, il mandrino si distingue per la sua struttura compatta, la facilità d'uso e un utilizzo trasportabile. Il mandrino è zigrinato sui lati per offrire una presa particolarmente buona per le dita durante la ripresa.
  • Autocentraggio dei bracci tramite serraggio manuale del mandrino (Autogrip Technology)
  • Le prolunghe del mandrino consentono un rapido adattamento ai requisiti più diversi

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 306 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 12 1/16
  • Profondità totale [mm]: 125 mm
  • Profondità totale [pollici]: 4 15/16
  • Altezza totale [mm]: 260 mm
  • Altezza totale [pollici]: 10 1/4
  • Dimensione del filo: M16 x 1,5
  • Larghezza della campata esterna (min.) [mm]: 96 mm
  • Span all'esterno del pull-off (max.) [inch]: 9 7/8
  • Campata esterna al pull-off (min.) [inch]: 5 1/8
  • Larghezza di serraggio al di fuori del pull-off (max.) [mm]: 250 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [mm]: 250 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [pollice]: 9 7/8
  • Spessore della radice dell'uncino all'estremità (spessore della chela K) [mm]: 6,7 mm
  • Spessore della radice dell'amo sulla punta (spessore della chela K) [pollici]: 1/4
  • Larghezza della base del gancio (larghezza dell'artiglio J) [mm]: 26 mm
  • Larghezza del piede del gancio (larghezza dell'artiglio J) [pollice]: 1 1/32
  • Profondità base del gancio utilizzabile (profondità artiglio utilizzabile O) [mm]: 17 mm
  • Profondità della radice del gancio utilizzabile (profondità dell'artiglio utilizzabile O) [pollici]: 11/16
  • Profondità totale della radice dell'uncino (profondità totale dell'artiglio H) [mm]: 45 mm
  • Profondità totale della radice del gancio (profondità totale dell'artiglio H) [pollici]: 1 3/4
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [mm]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 6,7 mm
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [pollici]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 1/4
  • Distanza all'interno dell'estrazione (min.) [poll.]: 5 1/8
  • Coppia massima [Nm]: 40 Nm
  • Coppia massima [ft lb]: 29.50
  • Forza di trazione massima [kN]: 100 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 10 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 11.02
  • Ganci estraibili reversibili: Sì
  • Regolazione rapida disponibile: No
  • Staffa di fissaggio: No
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Forza di trazione massima (idraulica) [kN]: 29.50
  • Larghezza della campata fuori dal pull-off (min. - max.) [mm]: 96 mm - 250 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Download & documenti

Prodotti correlati