• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Dvouramenný stahovák s přenosem síly, samostředicí čelisti stahováku, hydr. čelisti stahováku, hydr. vřeteno, upínací šířka až 250 mm, hloubka upnutí 250 mm.

Artiklové číslo: 844-5-B
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 844-5-B
EAN / GTIN 4021176032776
Číslo výrobce 844-5-B
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Praktický 2ramenný stahovák se samostředicími stahováky a hydrohydraulickým vřetenem se používá pro tahání obzvláště těsných ložisek, ozubených kol a disků ve všech běžných velikostech pro obchod, dílnu a průmysl. Při utahování vřetena se stahovací nohy automaticky vycentrují. Mazací hydraulické vřeteno řady 800 je motorem stahováku a dosahuje tažné síly 10 tun. Jako skutečný silák vřeteno zaujme svou kompaktní konstrukcí, snadným použitím a přepravitelností. Vřeteno je po stranách žebrováno, což zajišťuje obzvláště dobrý úchop prstů při přemisťování.
  • Samočinné soustředění nohou ručním utažením vřetena (technologie Autogrip).
  • Nástavce vřetena umožňují rychlé přizpůsobení široké škále požadavků.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 306 mm
  • Celková šířka [palce]: 12 1/16
  • Celková hloubka [mm]: 125 mm
  • Celková hloubka [palec]: 4 15/16
  • Celková výška [mm]: 260 mm
  • Celková výška [palec]: 10 1/4
  • Obor: Užitková vozidla, průmysl
  • Velikost závitu: M16 x 1,5
  • Šířka upnutí pro vnější demontáž kola (min.) [mm]: 96 mm
  • Šířka upnutí vnějšího stahování (max.) [palce]: 9 7/8
  • Šířka upnutí vnějšího stažení (min.) [palec]: 5 1/8
  • Šířka upnutí vnějšího stahováku (max.) [mm]: 250 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [mm]: 250 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [palec]: 9 7/8
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [mm]: 6,7 mm
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [palec]: 1/4
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [mm]: 26 mm
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [palec]: 1 1/32
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [mm]: 17 mm
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [palec]: 11/16
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [mm]: 45 mm
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [palec]: 1 3/4
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [mm]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 6,7 mm
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [palec]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 1/4
  • Rozpětí vnitřního odtahu (min.) [palec]: 5 1/8
  • max. Krouticí moment [Nm]: 40 Nm
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 29,50
  • max. Tahová síla [kN]: 100 kN
  • max. Tahová síla [t]: 10t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 11.02
  • Oboustranné stahovací háky: Ano
  • Možnost rychlého nastavení: Ne
  • Upínací konzola: Ne
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • max. Krouticí moment (hydraulický) [ft lb]: 29,50
  • Šířka upnutí mimo odtah (min. - max.) [mm]: 96 mm - 250 mm