COLTELLO

Codice art.: 844.S9
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
Tipo di prodotto Coltello di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 844.S9
EAN / GTIN 3148512070955
Codice del produttore 844.S9
Numero-L L60130 2383
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Taglierina con lama a strappo
  • Impugnatura ergonomica in ABS con rivestimento morbido
  • Guidalama in acciaio inossidabile
  • Blocco automatico della lama
  • Caricatore con 2 lame
  • Dispositivo di rottura della lama integrato

Proprietà:

  • E [mm]: 17
  • H [mm]: 30
  • L [mm]: 149
  • [g]: 47