• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

CUTTER A LAME SECABLE 9 MM

Réf.: 844.S9
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
Type de produit Cutter de sécurité

Identification et classification

Référence article 844.S9
EAN / GTIN 3148512070955
Réf. fabricant 844.S9
Article hors catalogue L60130 2383
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Cutter à lame sécable
  • Poignée ergonomique en ABS avec revêtement souple
  • Guide-lame en acier inoxydable
  • Blocage automatique de la lame
  • Magasin à 2 lames
  • Casse-lame intégré

Caractéristique(s):

  • E [mm]: 17
  • H [mm]: 30
  • L [mm]: 149
  • [g]: 47