• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Cutter, 9 mm, abbrechbare Klingen

Artikel-Nr.: 844.S9
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
Produktart Sicherheits-Messer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 844.S9
EAN / GTIN 3148512070955
Herstellernummer 844.S9
L-Nummer L60130 2383
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Cutter mit abbrechbarer Klinge
  • Ergonomischer ABS-Griff mit weicher Beschichtung
  • Klingenführung aus Edelstahl
  • Automatische Klingenarretierung
  • Magazin mit 2 Klingen
  • Integrierte Klingen-Abbrechvorrichtung

Merkmal:

  • E [mm]: 17
  • H [mm]: 30
  • L [mm]: 149
  • Gewicht in Gramm: 47