• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Testa di sbavatura per fori 90°, con stelo HSS con rivestimento TiN, TiN, ⌀ Testa di sbavatura: 10,4mm

Codice art.: 838611 10,4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
80 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa di sbavatura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Testa di sbavatura 10,4 mm
Rivestimento TiN
Tipo di prodotto Lama

Identificazione e classificazione

Codice articolo 838611 10,4
EAN / GTIN 7290005396007
Codice del produttore BC1044

Descrizione

Esecuzione:

Per eseguire la sbavatura e la smussatura agevole e pulita di fori su diversi materiali mediante il sistema a manovella.

Per:

Sbavatore Roto-Drive n. art. 838605 / 838611.