Glava za struganje izvrtin HSS 90°, z držalom, prevleka TiN, TiN, ⌀ strugalne glave: 10,4mm

Št. art.: 838611 10,4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
80 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ strugalne glave (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ strugalne glave 10,4 mm
Prevleka TiN
Vrsta izdelka Rezilo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 838611 10,4
EAN/GTIN 7290005396007
Številka proizvajalca BC1044

Opis

Izvedba:

Za neutrujajoče in čisto robkanje, posnemanje robov zunanjih izvrtin z ročičnim sistemom za različne materiale.

Primerno za:

Strugalnik Roto-Drive art. 838605/838611.