Pursekaavin reikiä varten 90°, varsi HSS TiN -pinnoitettu 10,4 mm

Tuote nro.: 838611 10,4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pursekaavinpään ⌀ 10,4 mm
Pinnoitus TiN
Tuotetyyppi Terä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 838611 10,4
EAN / GTIN 7290005396007
Valmistajan numero BC1044

Kuvaus

Malli:

Vaivattomaan ja siistiin purseenpoistoon erilaisissa materiaaleissa olevistaporauksista ja porausten viistämiseen veivin avulla.

Sopii:

Roto-Drive-pursekaavin nro 838605 / 838611.