Cassetta assortimento utensili di serraggio

Codice art.: 83840
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 83840
EAN / GTIN 4020772083847
Codice del produttore 83840
Numero-L L30120 350
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Cassetta assortimento utensili di serraggio, con supporto in ferro a molla N. 6342 e pasta per viti N. 6339.
Le scatole della gamma di utensili di serraggio sono progettate per macchine utensili con tavoli con fessure a T e contengono tutti gli elementi necessari per il serraggio rapido di utensili, attrezzature o pezzi. Sono realizzati in acciaio temprato, secondo DIN o standard di fabbrica. Classe di resistenza 8 o 10 dei componenti delle viti. In una scatola in legno robusta e di alta qualità con coperchio incernierato rimovibile.

Proprietà:

  • Scanalatura: M16x18
  • n. art. 6500E
    St.XGR.
    : 4x2, 4x3
  • n. art. 6314Z
    St.XGR.
    : 4x 18x125
  • DIN 787
    St.XLG.
    : 4x100, 4x160
  • DIN 6379
    St.XLG.
    : 4x125
  • DIN 508
    : -
  • DIN 6330 B
    : 4x
  • DIN 6319G
    : 6x
  • n. art. 6485
    St.XGR.
    : 1x 14-20
  • N. 3113A..
    St.XGR.
    : 1x 24x24
  • DIN 6342 St.XGR.: 4x3
  • n. art. 6334
    : 4x
  • n. art. 6339
    : 1x
  • L x P x a: 390x415x55
  • peso: 16,5 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello