Cutie de sortiment pentru scule de prindere

Cod articol.: 83840
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 83840
EAN / GTIN 4020772083847
Număr producător 83840
L-Număr L30120 350
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Cutie de sortiment pentru scule de prindere, cu suport de fier de prindere cu arc nr. 6342 și pastă de șurub nr. 6339.
Cutiile din gama de scule de prindere sunt concepute pentru mașini-unelte cu mese cu sloturi T și conțin toate elementele necesare pentru strângerea rapidă a uneltelor, a corpurilor de fixare sau a pieselor de prelucrat. Acestea sunt fabricate din oțel călit, conform din sau standardului din fabrică. Clasa de rezistență a pieselor șuruburilor 8 sau 10. Într-o cutie de lemn robustă și de înaltă calitate, cu capac rabatabil detașabil.

Caracteristică:

  • Canelură: M16x18
  • Cod 6500E
    St.XGR.
    : 4x2, 4x3
  • Cod 6314Z
    St.XGR.
    : 4x 18x125
  • DIN 787
    St.XLG.
    : 4x100, 4x160
  • DIN 6379
    St.XLG.
    : 4x125
  • DIN 508
    : -
  • DIN 6330 B
    : 4x
  • DIN 6319G
    : 6x
  • Cod 6485
    St.XGR.
    : 1x 14-20
  • Nr. 3113A.
    St.XGR.
    : 1x 24x24
  • DIN 6342 St.XGR.: 4x3
  • Cod 6334
    : 4x
  • Cod 6339
    : 1x
  • L x l x h: 390x415x55
  • greutate: 16,5 kg