Boîte d’assortiment d’outils de serrage

Réf.: 83840
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 83840
EAN / GTIN 4020772083847
Réf. fabricant 83840
Article hors catalogue L30120 350
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Boîte d’assortiment d’outils de serrage, avec porte-fer à ressort n° 6342 et pâte à vis n° 6339.
Les boîtes de la gamme d’outils de serrage sont conçues pour les machines-outils avec tables à rainures en T et contiennent tous les éléments nécessaires pour le serrage rapide d’outils, de fixations ou de pièces. Ils sont fabriqués en acier trempé, selon DIN ou norme d’usine. Classe de résistance 8 ou 10 des pièces de vis. Dans une boîte en bois robuste et de haute qualité avec couvercle rabattable amovible.

Caractéristique(s):

  • Rainure: M16x18
  • No 6500E.
    St.XGR.
    : 4x2, 4x3
  • No 6314Z.
    St.XGR.
    : 4x 18x125
  • DIN 787
    St.XLG.
    : 4x100, 4x160
  • DIN 6379
    St.XLG.
    : 4x125
  • DIN 508
    : -
  • DIN 6330 B
    : 4x
  • DIN 6319G
    : 6x
  • 6485
    St.XGR.
    : 1x 14-20
  • No 3113A.
    St.XGR.
    : 1× 24x24
  • DIN 6342 St.XGR.: 4x3
  • 6334
    : 4x
  • 6339
    : 1x
  • L x l x H.: 390x415x55
  • Poids: 16,5 kg