• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Cassetta assortimento utensili di serraggio

Codice art.: 83808
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 83808
EAN / GTIN 4020772083809
Codice del produttore 83808
Numero-L L30120 369
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Cassetta assortimento utensili di serraggio, con supporto in ferro a molla N. 6342 e pasta per viti N. 6339.
Le scatole della gamma di utensili di serraggio sono progettate per macchine utensili con tavoli con fessure a T e contengono tutti gli elementi necessari per il serraggio rapido di utensili, attrezzature o pezzi. Sono realizzati in acciaio temprato, secondo DIN o standard di fabbrica. Classe di resistenza 8 o 10 dei componenti delle viti. In una scatola in legno robusta e di alta qualità con coperchio incernierato rimovibile.

Proprietà:

  • Scanalatura: M10x10
  • n. art. 6500E
    St.XGR.
    : 4x1, 4x2, 2x3
  • n. art. 6314Z
    St.XGR.
    : 4x 11x80
  • DIN 787
    St.XLG.
    : 4x63, 4x100
  • DIN 6379
    St.XLG.
    : 4x80
  • DIN 508
    : -
  • DIN 6330 B
    : 6x
  • DIN 6319G
    : 6x
  • n. art. 6485
    St.XGR.
    : -
  • N. 3113A..
    St.XGR.
    : 1x 16x16
  • DIN 6342 St.XGR.: 4x1
  • n. art. 6334
    : 4x
  • n. art. 6339
    : 1x
  • L x P x a: 350x225x47
  • peso: 6,5 kg