Szorítószerszám készlet doboz

Cikkszám: 83808
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 83808
EAN / GTIN 4020772083809
Gyártó száma 83808
L-szám L30120 369
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Szorítószerszám készlet doboz, rugós szorítóvas tartóval, 6342. Sz. és 6339. Sz. csavarpasztával.
A befogó szerszámkészlet-dobozok T-hornyos asztalokkal rendelkező szerszámgépekhez készültek, és tartalmazzák az összes szükséges elemet a szerszámok, szerelvények vagy munkadarabok gyors befogásához. Edzett acélból készülnek, a DIN vagy a gyári szabvány szerint. Csavaralkatrészek szilárdsági osztálya 8 vagy 10. Erős és kiváló minőségű fadobozban, levehető csuklós fedéllel.

Jellemző:

  • Horony: M10x10
  • 6500E sz.
    St.XGR.
    : 4x1, 4x2, 2x3
  • 6314Z sz.
    St.XGR.
    : 4x 11x80
  • DIN 787
    St.XLG.
    : 4x63, 4x100
  • DIN 6379
    St.XLG.
    : 4x80
  • DIN 508
    : -
  • DIN 6330 B
    : 6x
  • DIN 6319G
    : 6x
  • 6485 sz.
    St.XGR.
    : -
  • 3113A.
    St.XGR.
    : 1x 16x16
  • DIN 6342 St.XGR.: 4x1
  • 6334 sz.
    : 4x
  • 6339 sz.
    : 1x
  • H x Sz x Ma: 350x225x47
  • Súly: 6,5 kg