Caja de surtido de herramientas de sujeción

Número de artículo: 83808
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 83808
EAN / GTIN 4020772083809
Número del fabricante 83808
Número L L30120 369
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Caja de surtido de herramientas de sujeción, con soporte de hierro de sujeción por resorte n.º 6342 y pasta de tornillo n.º 6339.
Las cajas de la gama de herramientas de sujeción están diseñadas para máquinas herramienta con mesas de ranura en T y contienen todos los elementos necesarios para la sujeción rápida de herramientas, accesorios o piezas de trabajo. Están hechos de acero templado, según DIN o estándar de fábrica. Piezas de tornillo clase de resistencia 8 o 10. En una caja de madera robusta y de alta calidad con tapa abatible extraíble.

Característica:

  • Ranura: M10x10
  • N.° 6500E
    St.XGR.
    : 4x1, 4x2, 2x3
  • N.° 6314Z
    St.XGR.
    : 4x 11x80
  • DIN 787
    St.XLG.
    : 4x63, 4x100
  • DIN 6379
    St.XLG.
    : 4x80
  • DIN 508
    : -
  • DIN 6330 B
    : 6x
  • DIN 6319G
    : 6x
  • N.º 6485
    St.XGR.
    : -
  • Nº 3113A.
    St.XGR.
    : 1x 16x16
  • DIN 6342 St.XGR.: 4x1
  • N.º 6334
    : 4x
  • N.º 6339
    : 1x
  • L x W x H.: 350x225x47
  • peso: 6,5 kg