Įtempimo varžtas su diskeliu apvaliems lakštinio metalo skylmušiams, Tipas: 1

Prekės Nr.: 834070 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Zugbolzen mit Scheibe für Rund-Blechlocher, Typ: 1
Sriegis M M 3/4-16 UNF
Sriegio skersmuo skylmušio tvirtinimui M8×1
Produkto rūšis varžtai
Ilgis L 88 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 834070 1
EAN / GTIN 2050001003744
Gamintojo numeris 834070 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Jungiamasis sriegis 3/4-16 UNF hidrauliniams prietaisams.

Tinka:

Hidrauliniai prietaisai Nr. 834655.

Pastaba:

Jungiamuosius sriegius skylmušiams žr. Nr. 834000 - 834160.