Porta stampi per stampi

Codice art.: 832.1P
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Per diametro filiere 25,4 mm
Materiale Lega di zinco
Lunghezza 220 mm
Tipo di prodotto Portafiliere

Identificazione e classificazione

Codice articolo 832.1P
EAN / GTIN 3148512067009
Codice del produttore 832.1P
Numero-L L60130 5276
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Alloggiamento in zama pressofusa, permette un centraggio preciso della fresa
  • Verniciatura a martello di colore grigio

Proprietà:

  • d [″″]: 1
  • d [mm]: 25.4
  • L [mm]: 220
  • [g]: 115