Stempelholder til stempler

Art.-nr.: 832.1P
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Til gevindbakke, diameter 25,4 mm
Materiale trykstøbt zink
Længde 220 mm
Produkttype Gevindbakkeholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 832.1P
EAN/GTIN 3148512067009
Producentnummer 832.1P
L-nummer L60130 5276
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Hus af zamakstøbt trykstøbt materiale, muliggør præcis centrering af skærebladet
  • grå lakering ved hammerblæsning

Egenskab:

  • d [″]: 1
  • d [mm]: 25,4
  • L [mm]: 220
  • [g]: 115