{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | TX 360 ESD | |
| Denominazione originale prodotto | TX 360 ESD; W10 | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | sì | |
| Colore | blu; nero | |
| Dimensioni EU | 43 | |
| Genere | Unisex | |
| Normativa | DGUV 112-191; EN ISO 20345 | |
| Proprietà antiscivolo | si | |
| Puntale protettivo | sì | |
| Materiale puntale protettivo | Acciaio | |
| Zona del tallone chiusa | si | |
| Resistenza ai combustibili della suola | si | |
| Caratteristiche antistatiche | si | |
| Capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone | si | |
| Classe di protezione | S1 | |
| Caratteristica scarpa | Per solette ortopediche; Suola ammortizzata (suola con tecnologia Rebound) | |
| Tipo di prodotto | Sandali |
| Codice articolo | 83000-43 | |
| EAN / GTIN | 4043692003757 | |
| Codice del produttore | 83000-43 | |
| Numero-L | L01875 103114 | |
| Produttore/persona responsabile | ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/ |