• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sandale, schwarz, Königsblau, Gr. 43, TX 360 ESD, S1, W10

Artikel-Nr.: 83000-43
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie
TX 360 ESD
Herstellerbezeichnung
TX 360 ESD; W10
ESD-Schutzzone (EPA)
ja
Farbe
blau; schwarz
Größe EU
43
Geschlecht
Unisex
Norm
DGUV 112-191; EN ISO 20345
Rutschhemmung
ja
Zehenschutzkappe
ja
Material Zehenschutzkappe
Stahl
geschlossener Fersenbereich
ja
Kraftstoffbeständigkeit der Sohle
ja
antistatische Eigenschaften
ja
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich
ja
Schutzklasse
S1
Eigenschaft Schuh
für orthopädische Einlegesohlen geeignet; gedämpfte Sohle (Reboundsohle)
Produktart
Sandalen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 83000-43
EAN / GTIN 4043692003757
Herstellernummer 83000-43
L-Nummer L01875 103114
Hersteller/verantwortliche Person ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • TX 360 ESD - S1 - W10 - Gr.43
  • SRC
  • Sandale
  • SportLine-Obermaterial
  • MPU INNOFLEX System
  • Stahlkappe
  • MPU Spitzenschutz
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • MPU-Rebound-System
  • clima-stream Konzept
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit