• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza a crimpare - 4 matrici intercambiabili

Codice art.: 819832PB
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 819832PB
EAN / GTIN 3662424101199
Codice del produttore 819832PB
Numero-L L60130 106446
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

Spessori del prodotto:Facile installazione e rimozione delle matrici di crimpatura per una manipolazione semplice e agevole. Non sono necessari attrezzi, Impugnature ergonomiche progettate per l’uso con una sola mano per una crimpatura semplice, Per la crimpatura di connettori meccanici, elettrici ed elettronici, Ottimo posizionamento dei fili nel modulo di crimpatura, Il sistema di sblocco consente una rapida sostituzione delle matrici, 4 matrici intercambiabili,:- Matrice 821461: 0,25 - 0,75 mm2, 2,5 mm2, 4 mm2, 6 mm2, 10 mm2,- matrice 21462: 0,5 - 1,5 mm2, 1,5 - 2,5 mm2, 4 mm2, AWG 22-16, 16-14,- matrice 821466: 0,14 - 1 mm2, 1,5 mm2, 2,5 mm2, 4 mm2, AWG 16, 14, 26-18, 12,- matrice 821469: 0,25 - 2,5 mm2, 4 - 6 mm2, AWG 22-14,12-10