• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Krimpovací kleště - 4 vyměnitelné matrice

Artiklové číslo: 819832PB
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
Katalogové číslo 819832PB
EAN / GTIN 3662424101199
Číslo výrobce 819832PB
L-číslo L60130 106446
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

Silné stránky výrobku:Snadná instalace a demontáž lisovacích nástrojů pro jednoduchou a snadnou manipulaci. Není třeba žádné nářadí,Ergonomické rukojeti navržené pro ovládání jednou rukou pro snadné krimpování,Pro krimpování mechanických elektrických a elektronických konektorů,Velmi dobré umístění pramenů v krimpovacím modulu,Odblokovací systém umožňuje rychlou výměnu matric,4 vyměnitelné matrice:Matrice 821461: 0,25 - 0,75 mm2, 2,5 mm2, 4 mm2, 6 mm2, 10 mm2,- matrice 21462: 0,5 - 1,5 mm2, 1,5 - 2,5 mm2, 4 mm2, AWG 22-16, 16-14,- matrice 821466: 0,14 - 1 mm2, 1,5 mm2, 2,5 mm2, 4 mm2, AWG 16, 14, 26-18, 12.- Forma 821469: 0,25 - 2,5 mm2, 4 - 6 mm2, AWG 22-14,12-10