Klešče za stiskanje - 4 zamenljive matrice

Št. art.: 819832PB
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 819832PB
EAN/GTIN 3662424101199
Številka proizvajalca 819832PB
L-število L60130 106446
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

Prednosti izdelka:Enostavna namestitev in odstranitev stiskalnic za preprosto in enostavno rokovanje. Orodje ni potrebno,Ergonomski ročaji, zasnovani za enoročno upravljanje za enostavno stiskanje,Za stiskanje mehanskih električnih in elektronskih konektorjev,Zelo dobro pozicioniranje pramenov v stiskalnem modulu,Sistem odklepanja omogoča hitro menjavo matric,4 zamenljive matrice:Matrica 821461: 0,25-0,75 mm2, 2,5 mm2, 4 mm2, 6 mm2, 10 mm2,- matrica 21462: 0,5 - 1,5 mm2, 1,5 - 2,5 mm2, 4 mm2, AWG 22-16, 16-14,- matrica 821466: 0,14 - 1 mm2, 1,5 mm2, 2,5 mm2, 4 mm2, AWG 16, 14, 26-18, 12.- kalup 821469: 0,25 - 2,5 mm2, 4 - 6 mm2, AWG 22-14, 12-10