• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Tagliatubi di piccole dimensioni

Codice art.: 819320
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
401 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Rotella 20 mm
Larghezza rotella 5 mm
Rotella foro 5 mm
Per ⌀ esterno del tubo 3 mm - 16 mm
Numero di rulli di guida 2
Numero di rotelle 1
Tipo di prodotto tagliatubi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 819320
EAN / GTIN 4045197595621
Codice del produttore 819320
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forma particolarmente corta e maneggevole con 2 rulli di guida; corpo in lega speciale con stampaggio a iniezione.

Uso:

Particolarmente adatto per tagliare tubi di piccole dimensioni in punti di difficile accesso. Per tubi di acciaio INOX a parete sottile, rame e alluminio.

Ricambi:

Perno di ricambio n. art. 818020 per rotella n. art. 819100.

Download & documenti

Prodotti correlati