Dispozitiv mic de tăiat ţevi

Cod articol.: 819320
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
365 livrabil imediat
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
pentru diametru min.
3 mm
pentru diametru max.
16 mm
recomandat pentru materiale tip ţeavă
aluminiu; oţel superior; cupru
Diametrul roților de tăiere
20 mm
Număr rotiţe de tăiat
1
Alezajul roților de tăiere
5 mm
Lățime roți de tăiere
5 mm
Denumirea producătorului
Kleinst-Rohrabschneider
Număr role de ghidare, Cu role de ghidare
2
Tip produs
dispozitive de tăiat ţevi
Execuție
Cu role de ghidare; Funcţie cu clichet

Identificare și clasificare

Cod articol 819320
EAN / GTIN 4045197595621
Număr producător 819320
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Formă deosebit de scurtă şi uşor de mânuit cu 2 role de ghidare; corp din aliaj special turnat sub presiune.

Aplicaţie:

Recomandat pentru tăierea ţevilor mici în locuri greu accesibile. Pentru ţevi de cupru, aluminiu şi INOX cu pereţi subţiri.

Piese de schimb:

Bolţ de schimb Cod 818020 pentru rotiţe de tăiat Cod 819100.