{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| til diameter min. | 3 mm | |
| til diameter maks. | 16 mm | |
| Egnet til rørmateriale | aluminium; specialstål; kobber | |
| Diameter, skærehjul | 20 mm | |
| Antal skærehjul | 1 | |
| Boring, skærehjul | 5 mm | |
| Bredde, skærehjul | 5 mm | |
| Producentbetegnelse | Kleinst-Rohrabschneider | |
| Antal styreruller, med styreruller | 2 | |
| Produkttype | rørskærere | |
| Udførelse | med styreruller; med skraldefunktion |
| Artikelnummer | 819320 | |
| EAN/GTIN | 4045197595621 | |
| Producentnummer | 819320 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |