Dispositivo di pulizia ad aspirazione/a pressione PULL-PUSH, Modello: 1

Codice art.: 814846 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Nessuna fornitura di energia
Tubo lungo di aspirazione e pressione 370 mm
Per diametro tubo min. 75 mm
Per diametro tubo max. 75 mm
Materiale corpo Plastica
Tipo di prodotto Dispositivo per la pulizia dei tubi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 814846 1
EAN / GTIN 4039976108331
Codice del produttore 170300 R
Produttore/persona responsabile REMS GmbH & Co. KG, Stuttgarter Straße 83, 71332 Waiblingen, Deutschland, www.rems.de

Descrizione

Provedení:

Profesionální sací / tlakový čisticí přístroj s velkoobjemovou trubkou. Nastavitelná přední rukojeť pro vysokou sílu přítlaku. Dlouhá a krátká manžeta pro různé způsoby použití.

Použití:

Pro rychlé a snadné odstraňování ucpání trubek.