Dispozitiv de curățare cu aspirație/jet de presiune TRAGE-ÎMPINGE, Tip: 1

Cod articol.: 814846 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Recomandat pentru diametrul țevii inx. 75 mm
Recomandat pentru diametrul țevii max. 75 mm
Lungimea ţevii de aspirare / refulare 370 mm
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Materialul carcasei Plastic
Tip produs Aparat de curăţat ţevi

Identificare și clasificare

Cod articol 814846 1
EAN / GTIN 4039976108331
Număr producător 170300 R
Producător/responsabil REMS GmbH & Co. KG, Stuttgarter Straße 83, 71332 Waiblingen, Deutschland, www.rems.de

Descriere

Execuţie:

Pompă de curăţare profesională cu aspirare / jet de presiune cu ţeavă de mare volum. Mâner anterior reglabil pentru presări puternice. Manşetă lungă şi scurtă pentru diferite utilizări.

Aplicaţie:

Pentru îndepărtarea simplă şi rapidă a obturaţiilor pe ţevi.