Vysavač / tlaková čistička PULL-PUSH, Typ: 1

Artiklové číslo: 814846 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro průměr trubky min. 75 mm
Vhodné pro průměr trubky max. 75 mm
Délka sacího/tlakového potrubí 370 mm
Zásobování energií Žádné napájení
Materiál pouzdra plast
Druh produktu Čistička trubek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 814846 1
EAN / GTIN 4039976108331
Číslo výrobce 170300 R
Výrobce/odpovědná osoba REMS GmbH & Co. KG, Stuttgarter Straße 83, 71332 Waiblingen, Deutschland, www.rems.de

Popis

Provedení:

Profesionální sací / tlakový čisticí přístroj s velkoobjemovou trubkou. Nastavitelná přední rukojeť pro vysokou sílu přítlaku. Dlouhá a krátká manžeta pro různé způsoby použití.

Použití:

Pro rychlé a snadné odstraňování ucpání trubek.