• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave regolabile a rullino, Lunghezza complessiva: 100mm

Codice art.: 814001 100
Sconto
13,14 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.511 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 100 mm
Apertura massima 13 mm
Lunghezza complessiva 4 pollici
Posizione della bocca 22 grado
Processo di produzione forgiate e temprate
Antiscintilla no
Scala si
Manico no
Tipo di prodotto Chiavi regolabili a rullino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 814001 100
EAN / GTIN 4062406072049
Codice del produttore 814001 100
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forma sottile con corpo profilato a doppia T. Posizione della bocca a 22°. Forgiate e temprate. Con scala sulla bocca.
Chiave regolabile a rullino cromata.