• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Chiavi per dadi di rubinetti

Codice art.: 812100
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Articolo non più disponibile
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
Tonalità cromatica, rosso Signal red
Tonalità cromatica, nero Jet black
Colore red; black
Esecuzione giunto (orientabile)
Processo di produzione es. forgiata
Proprietà impugnatura Es. ergonomica; es. antiscivolo
Tipo di maniglia Impugnatura a T con attacco scorrevole
Tipo di prodotto Chiave
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. verniciata
Lunghezza complessiva L 235 mm
Set no
Trasmissione Impugnatura
Uscita Per viti a esagono esterno
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 812100
EAN / GTIN 4045197237514
Codice del produttore 812100
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Stelo forgiato con leva a T orientabile e dente uncinato in acciaio per passo orario e antiorario. Chiave verniciata. Campo di serraggio 24 − 32 mm.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio.