• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Ključ za stoječe pipe

Št. art.: 812100
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
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
Barvni odtenek, rdeča Signalno rdeča
Barvni odtenek, črna Globoko črna
Barva rdeča; črna
Izvedba zglob (gibljiv)
Postopek izdelave kovano
Značilnosti ročaja blaži drsenje; ergonomično
Vrsta ročaja t-ročaji
Vrsta izdelka vijačni ključi
Material kromvanadijevo jeklo
Površina lakirano
Skupna dolžina 235 mm
Garnitura ne
Pogon ročaj
Pogon za vijake z zunanjim šestkotnikom
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 812100
EAN/GTIN 4045197237514
Številka proizvajalca 812100
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kovana ročica z vrtljivim prečnim držalom in vrtljivo jekleno čeljustjo za desni in levi tek. Ključ je lakiran. Območje vpenjanja 24−32 mm.

Material:

Kromvanadijevo jeklo.