• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Clé pour écrous de lavabo

Réf.: 812100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
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
Teinte, Rouge Rouge de sécurité
Teinte, noir Noir foncé
Couleur Rouge; noir
Exécution articulation (pivotante)
Procédé de fabrication forgeage
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Type de poignée poignée transversale, 3/8
Type de produit clé
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec vernis
Longueur totale 235 mm
Kit/assortiment non
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 812100
EAN / GTIN 4045197237514
Réf. fabricant 812100
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Corps forgé avec poignée transversale et pince en acier pivotantes pour fonctionnement à gauche et à droite. Clé vernie. Plage de serrage 24 − 32 mm.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium.