Sarokcsőfogó S alakú pofával, Cső ⌀: 1/2coll

Cikkszám: 810600 1/2
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
833 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Cső ⌀ (coll) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 240 mm
Befogási tartomány 35 mm
Cső ⌀ 1/2 coll
Pofszög 45 fok
Gyártási eljárás teljesen kovácsolt
Pofa nemesítés Induktívan edzett
Fogó anyaga Króm-vanádium acél
S pofa igen
Svéd alak igen
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 810600 1/2
EAN / GTIN 4045197167033
Gyártó száma 810600 1/2
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Svéd alak, keskeny, speciális kialakítású pofa, önfeszítő, 45°-ban hajlított. Teljes mértékben kovácsolt elveszíthetetlen állítócsavarral.
HOLEX S-pofával a cső hárompontos felfekvéséhez. (Kedvező árú modell).

Alapanyag:

Króm-vanádium acél; nemesített, induktívan edzett fej. Lakkozott, fényes pofák.